Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas- u.Kombifilter 6095 A2 P3R EN 14387:2004+A1:2008 Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000370697
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100104312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000 370 691 + 4000 370 675 + 4000 370 676 · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6095) · Norm: EN 14387:2004 + A1:2008 · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
3M
PSA-Kategorie:
III
Wandstärke:
A2 P3R
Nennaufnahmeleistung:
6000
Schneidbereich:
prüfpflichtig
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 12,07*
Lager 5766
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 12,96*
5 Tage
13
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 12,97*
6 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,57*
€ 13,55*
9 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,18*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.