Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ 6095 Gas- und Kombifilter A2P3 R 7100104312 Serie 6000 Bajonettanschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 6095 Gas- und Kombifilter A2P3 R 7100104312 Serie 6000 Bajonettanschluß
3M™ 6095 Gas- und Kombifilter A2P3 R 7100104312 Serie 6000 Bajonettanschluß
3M™ 6095 Gas- und Kombifilter A2P3 R 7100104312 Serie 6000 Bajonettanschluß
Artikel-Nr.:
     1955-4000506060
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M 6095 Gas- und Kombifilter A2P3 R 7100104312 Serie 6000 Bajonettanschluß Gas- und Kombifilter A2P3R, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) sowie Partikel, geeignet für Masken mit Bajonettanschluss Serie 6000.Norm: EN 14387:2004+A1:2008 VdGW: Entsprechend der Masken-Filter-Kombination Schutzstufe: A2P3R Material: Kraton, Gummi, Silikon, Polystyrol, Aktivkohle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6095
Werksnummer:
1445134230
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Serie 6000 Bajonettanschluß
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 12,07*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,84*
€ 12,96*
Lager 1955
13
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,15*
€ 12,97*
6 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,57*
€ 13,55*
9 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,18*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.