Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000370052 Herst.-Nr.: 7100010410 EAN/GTIN: 4046719707553 |
| |
|
| | |
| EN 166 · mit Acetatscheibe · Beschichtung Hardium + UV-Filter · Kopfband Neopren · weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen · aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht · dieses Modell wurde speziell zum Tragen zum Tragen über Korrektionsbrillen,Staubmasken oder Atemschutz entwickelt · unbelüftete Version bietet Schutz vor Flüssigkeiten, Staub sowie Gas und Rauch · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann · für Arbeiten mit Chemikalien geeignet · Weitere technische Eigenschaften Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 B 9 Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Durchmesser: | 4000370011 | Länge: | Acetat | EN ISO: | II | passend für: | others | Bohrungs-Ø: | AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasschutzbrille, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,67* | € 14,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 14,47* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,11* | € 14,48* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 14,63* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,239* | € 14,729* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|