Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1611-10 Herst.-Nr.: 1611-10 EAN/GTIN: 4059904106314 |
| |
|
| | |
| NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Latex, blau, EN 388, EN ISO 374 (10) NITRAS BLUE POWER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, hochwertig, Latex, blau, Länge 30 cm, geraute Hand, Stärke ca. 1,7 mm, sehr weich, angenehm zu tragen, für Lebensmittelkontakt Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 10 | Typ: | BLUE POWER GRIP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 49,46004* | € 63,52008* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 49,97004* | € 64,39008* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,99008* | € 70,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,52* | € 78,87* | | | | Lager 5766 | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 140,91* | € 175,49004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 11,7425* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|