Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-1409W-8 Herst.-Nr.: 1409W-8 EAN/GTIN: 4059904120778 |
| |
|
| | |
| NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 511, EN 407 (8) NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handrücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Flügeldaumen, großer Schnitt, perfekte Passform, TOP-Qualität Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 8 | Typ: | DRIVER WINTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh nitras leder, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,31008* | € 47,77008* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,12* | € 50,79* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,71* | € 50,79* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,71008* | € 52,53* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 43,09008* | € 55,99008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,1425* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|