Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, EN 388, EN 511, EN 407, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 1409W // DRIVER WINTER
Artikelbild: 1409W // DRIVER WINTER
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-1409W-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     1409W-8
EAN/GTIN:
     4059904120761
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
NITRAS DRIVER WINTER, Rindvolllederhandschuhe, grau, mit Gummizug am Handrücken, Winterfutter bis in die Stulpe, Flügeldaumen, großer Schnitt, perfekte Passform, TOP-Qualität, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
Rindvollleder
Länge:
0,47 m
Breite:
0,34 m
Höhe:
0,30 m
Volumen:
0,05 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe Material:
grau
Größe(n):
8-12
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
EN 407
Norm 3:
EN 511
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
60
Gewicht:
8,08 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 39,47004*
€ 47,42004*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,78008*
€ 50,53008*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,11*
€ 55,70004*
1
€ 3,19*
ab € 43,18008*
€ 55,70004*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,96*
€ 56,63004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,70004*
€ 66,28305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,52008*
€ 64,8789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,86*
€ 59,3334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,5925* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.