Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Easy-Mix RK-7100 Acrylat-Strukturklebstoff 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-10566050
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10566050
EAN/GTIN:
     4024596030643
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
WEICON RK-7100 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. Er eignet sich besonders für strukturelle Verklebungen, bei denen hochfeste Verbindungen benötigt werden. Der Klebstoff ist sehr zähflüssig und eignet sich aus diesem Grund auch zur Verarbeitung an senkrechten Flächen. RK-7100 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, im Modell- und Formenbau oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Acrylat-Strukturklebstoff
GHS:
GHS02 GHS05 GHS07
Gefahrenhinweise:
H225 H318 H315 H317 H335 H412
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
50 gr
Tiefsttemperatur:
-55 °C
Höchsttemperatur:
125 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, konstruktionskleber weicon, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml, 1:1, 2K, Easy-Mix, ABS, Automix, Beschleuniger, Doppelkartusche, Duo, elastisch, Elastizität, EP, Faserverbundwerkstoffe, flexibel, Flexibilität, Glas, Härter, hochfest, Hochviskos, homogen, Keramik, Konstruktion, Kunststoff, Ladenbau, leicht, Messebau, Metall, Methylmethacrylat, Methylmethacrylatklebstoff, Mischdüse, Mischung, Mischungsverhältnis, Mixpac, MMA, PC, PMMA, PS, PVC, Reaktionsklebstoff, Reklame, schnellhärtend, senkrechte Flächen, Spaltüberbrückung, Sulzer, UP, Werbeschilder, Werbung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 22,47*
Lager 5766
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 24,61*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,78*
€ 31,33*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 31,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3812* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 147,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.