Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Easy-Mix RK-7100 | Acrylat-Strukturklebstoff, schnellhärtend | 50 ml | cr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-10566050
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10566050
EAN/GTIN:
     4024596038977
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Der Acrylat-Strukturklebstoff WEICON RK-7100 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schälfestigkeit mit- und untereinander. Er eignet sich besonders für strukturelle Verklebungen, bei denen hochfeste Verbindungen benötigt werden. Der Klebstoff ist sehr zähflüssig und eignet sich aus diesem Grund auch zur Verarbeitung an senkrechten Flächen.

RK-7100 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, im Modell- und Formenbau oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden.



Für die Verarbeitung des Easy-Mix Produktes wird die Dosierpistole Easy-Mix D 50 benötigt.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA10566050
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr Harz H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Lieferanten-Artikelnummer:
10566050
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
50 ml cremeweiß
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
155 mm
Breite VPE (mm):
140 mm
Höhe VPE (mm):
50 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,512 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, konstruktionskleber weicon, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml, 1:1, 2 komponenten kleber, 2K,Easy-Mix, 2k epoxidharz, 2k kleber, ABS, Automix, Beschleuniger, Doppelkartusche, Duo, EP, Elastizität, Epoxidharz, Faserverbundwerkstoffe, Flexibilität, Glas, Hochviskos, Härter, Keramik, Konstruktion, Kunststoff, Ladenbau, Loctite HY 4060 GY, Loctite HY 4070, LoctiteHY4060GY, LoctiteHY4070, MMA, Messebau, Metall, Methylmethacrylat, Methylmethacrylatklebstoff, Mischdüse, Mischung, Mischungsverhältnis, Mixpac, PC, PMMA, PS, PVC, Reaktionsklebstoff, Reklame, Spaltüberbrückung, Strukturverklebung, Sulzer, UP, Werbeschilder, Werbung, acrylat klebstoff, carbonkleber, compositekleber, elastisch, epoxi, epoxy, epoxy kleber, fahrzeugbau, faserverbunfwerkstoff, flexibel, hochfest, homogen, karosseriekleber, kleber, klebstoff, leicht, metall kleben, metallbau, metallbauer konstruktionstechnik, metallkleber, schnellhärtend, senkrechte Flächen, strukturkleber, strukturklebstoff, zwei komponenten kleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 22,47*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 24,61*
Lager 1498
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,78*
€ 31,33*
8 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 31,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,5156* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 187,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.