Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000029988 Herst.-Nr.: 10566050 EAN/GTIN: 4024596030643 |
| | |
|
| | |
| WEICON RK-7100 50 g Easy-Mix-System
Hochfester, schnellhärtender Struktur-Klebstoff mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien wie z.B. Faserverbundwerkstoffe, Metall u.v.m. Hochviskos, auch an senkrechten Flächen verarbeitbar. Topfzeit: ca. 5 min. (10566050)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 10566050 | Werksnummer: | 10030534 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, konstruktionskleber weicon, konstruktionskleber, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,96* | € 22,47* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 19,06* | € 24,61* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,78* | € 31,33* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,62* | € 31,45* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,66* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,4932* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|