Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON RK-7100 dt/engl 50 g RK-7100 DT/ENGL 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-190RK-7100 DT/ENGL 50
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10566050
EAN/GTIN:
     4024596030643
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
RK-7100 dt/engl 50 g RK-7100 DT/ENGL 50 WEICON RK-7100 50 g Easy-Mix-System Hochfester, schnellhaertender Struktur-Klebstoff mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien wie z. B. Faserverbundwerkstoffe, Metall u. v. m. Hochviskos, auch an senkrechten Flaechen verarbeitbar. Topfzeit: ca. 5 min. , RK-7100 DT/ENGL 50, 10566050, WEICON, RK-7100 dt/engl 50 g
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Herstellerartikelgruppe:
Klebstoff
Typ:
Estertyp Ethylmethacrylat
Max. Spaltueberbrueckung:
0.1 bis 5.0 mm
Farbe:
Cremeweiss. milchig
Endfestigkeit in Stunden:
12.000
Gebinde Inhalt:
50 g
Topfzeit bei +20°C in Min.:
5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
6
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 22,47*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 19,06*
€ 24,61*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 25,78*
€ 31,33*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 31,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,66*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,3592* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 134,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.