Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Compact 4 Mobile Mark III, 8 Punkte/mm (203dpi), RTC, ZPL, DPL, PL-Z, LP, USB, RS232, Ethernet - ("XJ1-00-07000000")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN
Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     574-dmcompact3-2
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     XJ1-00-07000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Mobildrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 115mm, Druckbreite (max.): 104mm, Geschwindigkeit (max.): 125mm/Sek., USB, RS232, Ethernet, Emulation: ZPL, DPL, PL-Z, Labelpoint, Real Time Clock, inkl.: Kabel (RS232)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.676,20*
€ 1.684,44*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 1.674,72*
€ 1.684,45*
Frei Haus
ab € 1.677,08*
€ 1.685,30*
3 Tage
9
€ 7,50*
ab € 1.724,10*
€ 1.732,87*
Frei Haus
ab € 1.853,14*
€ 1.863,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,45*
€ 2.004,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,93*
€ 2.003,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,39*
€ 1.998,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.676,89*
€ 1.995,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,72*
€ 1.992,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
ENM533640
ab € 1.105,26*
Zubehör
Datamax-O'Neil
PHD20-2270-01
ab € 247,50*
Zubehör
Honeywell
OPT78-2983-01
ab € 329,25*
Zubehör
ARTDEV
EDP 090-036 K40 D100 PF
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.