Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN
Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33397823
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     XJ1-00-07000000
EAN/GTIN:
     8596375540545
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 85 °C
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4500 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
115 mm
Maximaler Rollendurchmesser
150 mm
Medienstärke
0.058 - 0.18 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
125 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckgeschwindigkeit
300 lpm
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.641,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,41*
€ 2.048,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,47*
€ 2.037,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,76*
€ 1.997,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,78*
€ 1.973,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,41*
€ 1.953,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datamax-O'Neil
ENM533640
ab € 1.094,83*
Zubehör
Datamax-O'Neil
PHD20-2270-01
ab € 247,91*
Zubehör
Honeywell
OPT78-2983-01
ab € 328,65*
Zubehör
ARTDEV
EDP 090-036 K40 D100 PF
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.