Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 573-16 587 Herst.-Nr.: 16 587 EAN/GTIN: 4012677165872 |
| |
|
| | |
| Kirschkern Wärmeauflage Huhn Trude, beige/grau Flauschig weiche Kuscheltiere sind gleichzeitig Wärmespender und Seelentröster. Alle Tiere mit Reißverschluss am Rücken oder Bauch für einfaches Einlegen des Körnerkissens. Jedes Kuscheltier abnehmbar und maschinenwaschbar bei 30°C. Kirschkernfüllung. Weitere Informationen: | | Material: | Plüsch | Farbe: | beige/grau | Ausführung: | Kirschkern | Abmessung: | 36 cm | PZN: | 12 35 82 73 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 573 | | | | | | € 6,50* | ab € 9,70* | € 15,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,51* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 573 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 573 | | Versand: Lager 573 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 573 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|