Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschkern Wärmeauflage Huhn Trude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Körnertier Huhn Trude
Detailbild - Körnertier Huhn Trude
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-16 587
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 587
EAN/GTIN:
     4012677165872
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen

Kirschkern Wärmeauflage Huhn Trude, beige/grau

Flauschig weiche Kuscheltiere sind gleichzeitig Wärmespender und Seelentröster. Alle Tiere mit Reißverschluss am Rücken oder Bauch für einfaches Einlegen des Körnerkissens.

Jedes Kuscheltier abnehmbar und maschinenwaschbar bei 30°C. Kirschkernfüllung.

Weitere Informationen:
Material:
Plüsch
Farbe:
beige/grau
Ausführung:
Kirschkern
Abmessung:
36 cm
PZN:
12 35 82 73
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.