Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Mundschutz EN 14683 Typ II, mit Gummischlaufen, blau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Anwendungsbild -Mundschutz Typ II, blau, Gummischlaufen
Anwendungsbild -Mundschutz Typ II, blau, Gummischlaufen
Detailbild - Mundschutz Typ II, blau
Verpackung-Mundschutz Typ II
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-02 108
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 108
EAN/GTIN:
     4012677021086
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Einmal-Mundschutz EN 14683 Typ II, mit Gummischlaufen, blau

Mundschutz mit Gummischlaufen. Einmal-Mund- und Nasenschutz, hochwertiger, dreilagiger textiler Vliesstoff mit innenliegender Filterschicht. Filterwirkung: >99 %, Farbe: blau. Hautfreundlich, nicht reizend, extra leicht. Mit langem integriertem Nasenbügel für dichtes Anliegen am Gesicht, daher auch für Brillenträger geeignet. Glasfaserfrei, latexfrei. Unsteril.

Standards:

  • EN 14683
  • Konform mit EN 14683 Typ II
  • Norm für chirugische Masken
  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Vliesstoff, dreilagig
Farbe:
blau
Filterleistung:
>99%
Ausführung:
unsteril
Box:
50 Stück
Karton:
40 Boxen, 2.000 Stück
PZN:
17 81 91 64
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Mundschutz Reinraum, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, op-mundschutz 3-lagig, mundschutz reinraum, Mundschutz, Atemschutz, Nasen-Mund-Schutz, Einmalmundschutz, Einmal-Mundschutz, medizinischer Mundschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,98*
€ 3,55
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 120
ab € 1,82*
Ähnlich
Sänger
02 109
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.