| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-UNI4501 Herst.-Nr.: 4501 EAN/GTIN: 4260314399818 |
| | |
|
| | |
| UNIGLOVES YELLOW PEARL NITRILHANDSCHUH - Gr. XS ein Handschuh – 14 Farben Die Handschuhe derPearl-Seriesindvielseitig verwendbare, lebensmittelechte Hygiene- und Schutzhandschuhe aus Nitril. Die Einweghandschuhe finden sowohl in der Gastronomie und Industrie als auch in Krankenhäusern und Arztpraxen sowie in Kosmetik- und Friseursalons Verwendung. Geprüft wurden die Handschuhe nach derPSA-Verordnung (EU) 2016/425und den europäischen NormenEN 374, EN 420 und EN 455. Das Material der Pearls ist wasserdicht, äußerst reißfest und bietet Schutz gegen Viren, Pilze und Bakterien. Das latex-, thiuram- und proteinfreie Nitril ist außerdemhypoallergenund überaussanft zur Haut. DieangerautenFingerspitzen ermöglichen einen sicheren Griff, ohne das Tastempfinden einzuschränken. Die flexible Passform gestalten das An- und Ausziehen des Handschuhs leicht und angenehm. Durch das beidhändige Design wird zugleich der schnelle und wechselnde Gebrauch erleichtert. Die Pearl-Serie ist in denFarben Blau, Cobalt, Grün, Mint, Magenta,Opal, Pfirsich, Pink, Rot, Saphir, Violett, Weiß, Schwarz und Gelbsowie in denGrößen XS, S, M, LundXLerhältlich. Diese und 13 weitere Farben finden Sie im Curro Med Shop. |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Dentalbedarf, injetktion, Infusion, Laborspritzen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Desinfektion, Hautschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Handschuhe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hygieneartikel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Sanitätshaus + Rehabilitation | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe puderfrei unsteril, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Unigloves YELLOW PEARL - Nitrilhandschuhe, Gr. XS, 100 Stück |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,50* | € 7,01* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 4,99* | € 7,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0499* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|