| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HRD77017-018 Herst.-Nr.: 77017-018 EAN/GTIN: 4260758837990 |
| |
|
| | |
| HARD FFP2 Maske SPIRIT ONE, Rasperry Pink, 20 Stück, nicht einzeln verpackt FFP2 Maske Made in Germany - nicht - einzeln - verpackt - CE nach EN 149:2001+A1:2009 Ein Meisterstück: Die HARD FFP2 Maske steht für höchste Qualität und den besten Schutz durch Einsatz modernster Technologien und Fertigungsprozesse. Herstellung erfolgt in einem medizinisch zugelassenem Werk in Deutschland Patentiertes Design: die Form wurde speziell für lange Tragezeiten und höchste Ansprüche, wie z.B im Klinikeinsatz, oder Arztpraxen entwickelt. Sie ist so leicht zu Atmen wie eine FFP1 Maske, trotz der Filterleistung entsprechend einer FFP3 mit über 99.5% Dekontaminiert sich selbst: Die Außenschicht der Maske verfügt über eine Nano-Kupfer-Ionen Technologie, welche antibakteriell wirkt. Die Wirkung wurde geprüft und bestätigt durch ein SGS Labor. Sie erhalten die FFP2-Atemschutzmasken verpackt im Karton mit Anleitung. Hergestellt in Deutschland. Geprüft und CE zugelassen durch die notifizierte Stelle 2233
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, mund-nasen-bedeckung pink, mund nasen bedeckung, atemschutzmaske ffp2 pink, HARD FFP2 Maske SPIRIT ONE, RASPERRY PINK, lose in der Box, 20 Stück - CE 2233 - Made in Germany |
| | |
| |