| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11230 Herst.-Nr.: 11230 EAN/GTIN: 4005058112305 |
| |
|
| | |
| Holthaus YPSIDAL Idealbinde elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen, aus 100% Baumwolle, mit Verbandklammern nach DIN 61 632-S, 5 m gedehnt, weiß In Folie und Schachtel - 1 Binde
6cm x 5m REF: 11226 8cm x 5m REF: 11228 10cm x 5m REF: 11230 12cm x 5m REF: 11232 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 23 | | € 6,95* | ab € 2,76* | € 3,96* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,98* | € 4,89* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,99* | € 4,90* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,68* | € 5,94* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|