| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16473-01 Herst.-Nr.: 11226 EAN/GTIN: 4005058112268 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIDAL Idealbinde mit Folie und Schachtel einzeln
6 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIDAL Idealbinde ist eine elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung. Sie eignet sich perfekt für feste Wundverbände, Anwickeln von Schienen, Stütz- und Entlastungsverbände, komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung und Salbenverbände. Zusätzlich ist sie aus 100 % Baumwolle und somit besonders verträglich. Verbandklammern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktdaten:
Breite: 6cm bis 12cm
Länge: 5m gedehnt
Material: 100% Baumwolle
Farbe: weiß
Norm: DIN 61 632-S
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, idealbinde 6cm x 5m, dauerelastische binde, mittelzugbinde holthaus, ypsidal idealbinde, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, fixierbinde, idealbinde, mullverband, unviersalbinde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 38 | | € 6,95* | ab € 1,61* | € 2,44* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,76* | € 3,06* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 3,06* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,16* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|