| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-14948-01 Herst.-Nr.: 11240 EAN/GTIN: 4005058112404 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIDAL Idealbinde Klinikpackung
6 cm x 5 m
(10 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIDAL Idealbinde ist eine elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung. Sie eignet sich perfekt für feste Wundverbände, Anwickeln von Schienen, Stütz- und Entlastungsverbände, komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung und Salbenverbände. Zusätzlich ist sie aus 100 % Baumwolle und somit besonders verträglich. Verbandklammern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktdaten:
Breite: 6cm bis 12cm
Länge: 5m gedehnt
Material: 100% Baumwolle
Farbe: weiß
Norm: DIN 61 632-S
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, kompressionsbinde, idealbinde, idealbinden, klinikpackung idealbinden, idealbinden grosspackung, verbandmittel, erste hilfe, verbandmull |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 11,42* | € 15,40* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,96* | € 18,53* | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 13,55* | € 19,04* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,19* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|