| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-16473-03 Herst.-Nr.: 11230 EAN/GTIN: 4005058112305 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS
YPSIDAL Idealbinde mit Folie und Schachtel einzeln
10 cm x 5 m
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Die YPSIDAL Idealbinde ist eine elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung. Sie eignet sich perfekt für feste Wundverbände, Anwickeln von Schienen, Stütz- und Entlastungsverbände, komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung und Salbenverbände. Zusätzlich ist sie aus 100 % Baumwolle und somit besonders verträglich. Verbandklammern sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Produktdaten:
Breite: 6cm bis 12cm
Länge: 5m gedehnt
Material: 100% Baumwolle
Farbe: weiß
Norm: DIN 61 632-S
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, idealbinde 5 m, dauerelastische binde, ypsidal idealbinde, mullbinde, mullbinden, einzeln verpackt, fixierbinde, idealbinde, mullverband, unviersalbinde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 23 | | € 6,95* | ab € 2,75* | € 3,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 2,97* | € 4,87* | | | | Lager 2433 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,98* | € 4,89* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|