| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-GS110-V4 Herst.-Nr.: 110-V4 EAN/GTIN: 4260018190018 |
| | |
|
| | |
| Kirschkern-Kissen 22 x 24 cm Cocotte Grau Die natürliche Wärmflasche Oh nein, nicht schon wieder der Rücken! Alle Muskeln sind verspannt, nichts geht mehr. Was jetzt hilft, ist Wärme. Mit dem Kirschkern-Kissen geht es ganz einfach: kurz in der Mikrowelle oder im Backofen erwärmen, auflegen, entspannen. Die Wärme, die die Kirschkerne speichern und dosiert wieder abgeben, lindert auch Bauchschmerzen und Menstruationsbeschwerden. Kurz & Kompakt - Größe: ca. 22 x 24 cm
- Füllung: Kirschkerne
- Stoff: 100 % Baumwolle
- Hergestellt in Deutschland
- Medizinprodukt
- Gefertigt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung
Das Kirschkern-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden. Anwendungsgebiete Das Kirschkern-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet: - Bauchschmerzen/-krämpfe
- Darmträgheit und Blähungen
- Erkältung
- Muskelschmerzen/-verhärtungen
- Muskel-/Nackenverspannungen
- Menstruationsbeschwerden
- Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen
Anwendungs- und Erwärmungshinweise Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen. Möglichkeiten zum Erwärmen: - Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 5 Minuten erwärmen
- In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 300 Watt für max. 2 Minute erwärmen
- Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen
Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet. - Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können(Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
- Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
- Kissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
- Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
- Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.
- Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden vermieden werden.
- Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen ein Arzt wenden.
Wird das Kirschkern-Kissen bei Babys/Kindern angewendet, bitte zusätzlich folgende Hinweise beachten: - Nach dem Erwärmen die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen!
- Achten Sie auf unversehrte Nähte!
- Bei losen Kirschkernen bestehtVerschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder.
- Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden. Material: Stoff: 100 % Baumwolle Füllung: Kirschkerne Pflegehinweise: - Kirschkern-Kissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kirschkern-Kissen, Kirschkernkissen, Kopfkissen, Schlafkissen, Stillkissen, Venen Kissen, Venenkissen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkernkissen herz, kirschkern kissen, wärmekissen herz, Grünspecht Kirschkern-Kissen 22 x 24 cm, Cocotte Grau |
| | |
| |