Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht Kirschkern-Kissen, Groß, 19 x 19 cm, Palma Spot rot, 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS100-V5
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     100-V5
EAN/GTIN:
     4260018190049
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Kopfkissen
Schlafkissen

Grünspecht Kirschkern-Kissen 19 x 19 cm

Die natürliche Wärmflasche

Ihr Kind weint und weint, sein Bäuchlein tut weh. Jetzt braucht der kleine Schatz ganz schnell Trost – und Wärme! Das Wärmekissen ist genau auf die Bedürfnisse Ihres Kindes zugeschnitten. Im Kissen stecken hochwertige Kirschkerne. Sie rücken dem Schmerz auf die Pelle! Einfach das Wärmekissen in der Mikrowelle oder im Backofen aufwärmen. Die Kirschkerne speichern die Wärme und geben sie dosiert an das Bäuchlein ab.

Kurz & Kompakt

  • Größe: ca. 19 x 19 cm
  • Füllung: Kirschkerne
  • Stoff: 100 % Baumwolle
  • Hergestellt in Deutschland
  • Medizinprodukt
  • Gefertigt in Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Das Kirschkern-Kissen kann zur kurzzeitigen Wärmeanwendung zur Steigerung des Wohlbefindens und gezielt zur Linderung von körperlichen Beschwerden im Rahmen der Wärmetherapie eingesetzt werden. Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt und kann bei Babys, Kindern und Erwachsenen angewendet werden.

Anwendungsgebiete

Das Kirschkern-Kissen ist als Wärmeauflage ausschließlich für die folgenden Anwendungsgebiete geeignet:

  • Bauchschmerzen/-krämpfe
  • Darmträgheit und Blähungen
  • Erkältung
  • Muskelschmerzen/-verhärtungen
  • Muskel-/Nackenverspannungen
  • Menstruationsbeschwerden
  • Allgemeines Erwärmen von kalten Körperstellen

Anwendungs- und Erwärmungshinweise

Vor dem Erwärmen des Kissens auf untypischen Geruch, Stock- oder Brandflecken prüfen und bei Vorhandensein sofort entsorgen.
Möglichkeiten zum Erwärmen:

  • Im nicht vorgeheizten Backofen bei max. 110 °C für max. 5 Minuten erwärmen
  • In der Mikrowelle (Angaben des Mikrowellenherstellers beachten) bei max. 300 Watt für max. 1 Minute erwärmen
  • Längere Zeit auf einen handwarmen Heizkörper oder Kachelofen legen

Direkt nach dem Erhitzen die Wärme durch Schütteln gleichmäßig im Kissen verteilen! Bei den ersten Erwärmungen kann es an der Oberfläche zu einer leichten Feuchtigkeitsbildung kommen, die aber bei wiederholten Anwendungen verschwindet.

  • Halten Sie sich unbedingt an die angegebenen Erwärmungshinweise, da längere Zeiten oder höhere Energieleistungen zu Schäden führen können(Entflammungs- und Verbrennungsgefahr!).
  • Prüfen Sie vor einer Erwärmung des Kissens in der Mikrowelle, dass eine Erhitzung von Körnerprodukten in der Gebrauchsanweisung des Herstellers erlaubt ist.
  • Kissen von einer erwachsenen Person, nur unter Aufsicht und nicht feucht erwärmen!
  • Kissen vor dem nächsten Erwärmen abkühlen lassen!
  • Das Produkt sollte keinesfalls als Kopfkissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden.

Wird das Kirschkern-Kissen beiBabys/Kindernangewendet, bitte zusätzlich folgende Hinweise beachten:

  • Nach dem Erwärmen die Temperatur des Kissens auf Eignung für Babys (max. 43 °C) an Ihrer Armbeuge prüfen!
  • Achten Sie auf unversehrte Nähte!
  • Bei losen Kirschkernen bestehtVerschluckungs- und Erstickungsgefahr!
  • Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
  • Sollten sich Nähte geöffnet haben und lose Kerne austreten, entsorgen Sie das Produkt und die losen Kerne sofort und unzugänglich für Kinder.
  • Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur des Kindes während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
  • Bitte suchen Sie bei anhaltenden oder sich verschlechternden Symptomen einen Arzt auf.
  • Verwenden Sie das Kissen nicht bei akuten und chronischen, entzündlichen oder fieberhaften Erkrankungen, Kreislaufbeschwerden, frischen Hämatomen, Blutergüssen und offenen Wunden sowie bei Personen mit verringertem Schmerzempfinden vermieden werden.
  • Bei bestehenden Haut-, Herz-, Venen, Diabetes- oder Tumorerkrankungen sowie einer Schwangerschaft bitte vor der Anwendung an einen ein Arzt wenden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Material:
Stoff: 100 % Baumwolle
Füllung: Kirschkerne

Pflegehinweise:

  • Kirschkern-Kissen nicht waschen, um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
  • Produkt trocken lagern!
  • Vor Feuchtigkeit schützen!










Weitere Suchbegriffe: Stillkissen, Venen Kissen, Venenkissen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkernkissen herz, kirschkern kissen, wärmekissen herz, Grünspecht Kirschkern-Kissen 19 x 19 cm, Palma Spot rot, 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.