| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-2512-XL Herst.-Nr.: 2512-XL EAN/GTIN: 4005781251234 |
| |
|
| | |
| Standardausführung 40 g/m² Gummizug am Arm- und Beinabschluss sowie Taille mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss antistatisch Standard-Qualität; Weitere Informationen: | | Obermaterial: | 100 % Polypropylen, 40 g/qm | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Touch Overlay, Touch-Scheiben, Touch Display, Touchdisplay, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch display 17", einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5700 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 2,61* | € 3,93* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 158,25* | € 199,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|