Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT Touchscreen-Auflage, 17.1Zoll 5-Draht resistiv Finger, mit Handschuh, Eingabestift AMP-C Buchse, 5-polig, 342 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7105244
Hersteller:
     AMT
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4005781251234
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Anzeigebereich Diagonale = 17.1Zoll
Anzeigebereich Größe = 342 x 273.2mm
Abmessungen Außen = 365.4 x 290.1mm
Aktive Breite = 340 x 272.4mm
Sensortyp = 5-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ = AMP-C Buchse, 5-polig
Touch Interface Typ = Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich = 340mm
Aktive Höhe = 272.4mm
Höhe Außen = 290.1mm
Breite Außen = 290.1mm
Anzeigebereich Höhe = 342mm
Anzeigebereich Breite = 273.2mm

Widerstandsfähige Touchscreens, AMT. Serie mit resistiven 4-, 5- und 8-Draht-Touchscreens, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Heim- und Industrieanwendungen. Hohe Übertragungsleistung
Weitere Informationen:
Anzeigebereich Diagonale:
17.1Zoll
Anzeigebereich Größe:
342 x 273.2mm
Abmessungen Außen:
365.4 x 290.1mm
Aktive Breite:
340 x 272.4mm
Sensortyp:
5-Draht resistiv
Anschluss-Stecker Typ:
AMP-C Buchse, 5-polig
Touch Interface Typ:
Finger, mit Handschuh, Eingabestift
Aktivbereich:
340mm
Aktive Höhe:
272.4mm
Höhe Außen:
290.1mm
Breite Außen:
290.1mm
Anzeigebereich Höhe:
342mm
Anzeigebereich Breite:
273.2mm
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Touch Overlay, Touch-Scheiben, Touch Display, Touchdisplay, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, touch display 17", einmalanzug, 7105244, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Touchscreen-Auflagen, AMT, 2512, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Touch Screen Overlays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
€ 4,99*
ab € 2,60*
€ 3,95*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 199,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.