Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANO Multifunktionstasche, mit Anschlußsystem an den Gürtel und der hinteren Hosentasche, mit Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANO Multifunktionstasche, mit Anschlußsystem an den Gürtel und der hinteren Hosentasche, mit Karabinerhaken
PLANO Multifunktionstasche, mit Anschlußsystem an den Gürtel und der hinteren Hosentasche, mit Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     5700-12494
Hersteller:
     Plano
Herst.-Nr.:
     P529TB
EAN/GTIN:
     8010904652917
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Karabiner
Karabinerhaken
aus verstärktem Polyester, mit Anschlußsystem an den Gürtel und an der hinteren Hosentasche, mit Karabinerhaken für Klebeband, Schlüssel etc. und Reflexmaterial über den Taschen, für jeden Gürteltyp geeignet, 14,5 x 25 x 3,5 cm, 0,18 kg;
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,66*
Lager 5700
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,74*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,77*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.