| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1235121 Herst.-Nr.: 488298 EAN/GTIN: 8010904652917 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
488298, Multifunktionstasche TechnicLine Mod. 529TB Werkzeugtasche aus verstärktem Stoff. Mit Hosentaschenclip und passend zu z. B. Plano Gürtel TB530.. Material: Polyester (E.V.A.) (Der abgebildete Inhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten.), Fabrikat: Plano Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 200 GRAMM | Gewicht: | 0.2 | Außenmaterial: | Polyester | Ringklappen für Trageriemen vorhanden: | Ja | rollbar: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 529TB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,03* | € 12,68* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,70* | € 13,75* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 9,59* | € 13,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,29* | € 14,36* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,53* | € 18,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|