Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Alkoholfreie Getränke
>
Kaffee
>
Kaffeemaschine
>
Kaffeebereiter
>
Artikel
Kaffeebereiter oder Milchaufschäumer Rio - Milchaufschäumer 0,35l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
565-689051
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
689051
EAN/GTIN:
4006344689051
Suchbegriffe:
Cafetiere
French Press
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Fassungsvermögen: 350ml, aus Glas und Edelstahl Der simpelste Weg, um aromatischen Kaffee aufzubrühen und zwar ganz ohne komplizierte Technik. Einfach Kaffeepulver und heißes Wasser in den Kaffeebereiter "Rio" geben, einen Moment warten, damit sich das volle Aroma entfalten kann, dann langsam den Filter herunterdrücken und genießen.
Auch der Milchaufschäumer "Rio" lässt sich manuell bedienen. Milch hinein und den Siebeinsatz mehrere Male hoch und runter bewegen. Dann steht einem leckeren Latte Macchiato nichts mehr im Weg.
Material: Kanne aus hitzebeständigem Glas, Deckel und Filter/Sieb aus Edelstahl und Kunststoff
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 565
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pressstempel-Kanne
,
Pressstempelkanne
,
Cappuccinator
,
Milchaufschäumer
,
Milchschäumer
,
cafetiere edelstahl
,
milchaufschäumer
,
Kaffeebereiter oder Milchaufschäumer Rio - Milchaufschäumer 0,35l
,
Wasserkrüge
,
Karaffen
,
Weinkaraffe
,
Krug
,
Glaskrug
,
Glaskaraffe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 10,07*
€ 15,19*
Lager 565
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 16,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 565
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 565
Versand:
Lager 565
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 565
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 12,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flirt by R&B 689.075 Manuelle Kaffeemaschine Französische Presse 1 l Schwarz, Silber, Transparent
Ritzenhoff & Breker
689.075
€ 22,82*
Ähnlich
Ritzenhoff & Breker Rio Französische Presse 0,8 l Schwarz, Silber, Transparent
Ritzenhoff & Breker
689.068
€ 20,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.