Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1768 KVM-Switch 8-fach, DVI, USB, Audio, 19-Zoll-Rackmontage, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-60628R
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1768
EAN/GTIN:
     4710423774438
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
USB-KVM-Switch mit 8 Ports für DVI-Grafik. Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für DVI-Grafik CS1768 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor (DVI-I und VGA) und USB-Maus aus zu steuern. Er kann auf maximal drei Ebenen kaskadiert werden - dadurch ist eine Kaskadenschaltung von maximal 73 CS1768s-Einheiten möglich - dies ergibt bis zu 512 Computer - die alle von einer einzigen Konsole aus gesteuert werden können - ideale Voraussetzungen für die Verwaltung von IT-Anwendungen auf industrieller Ebene. Weiterhin unterstützt der CS1768 die Multiview-Konfiguration, durch die bis zu vier Switches über herkömmliche USB-Kabel verbunden werden können, um auf Mehrschirmcomputern übersichtlich die gesamte Konfiguration im Griff haben zu können. So können Sie die Bildausgabe bequem gegenüberstellen, analysieren und übersichtlich überwachen, wodurch sich der gesamte Arbeitsablauf vereinfacht. Ferner besitzt der CS1768 die von ATEN bekannte OSD-Menüsteuerung, über die der Zugriff auf jeden der angeschlossenen Computer möglich ist. Über das OSD-Menü lässt sich auch die Gerätekonfiguration sichern und bei Bedarf zurückspielen. Der CS1768 unterstützt Multimediatastaturen und die Tonübertragung. Die Toneingabe kann über zwei Mikrofone, eins für jeden Computer, erfolgen. Sie können sich die Tonwiedergabe der einzelnen Computer auf zwei Lautsprechersets anhören (jeweils ein Wiedergabesignal gleichzeitig).
  • Eine USB-Konsole steuert acht Computer mit Single Link-DVI- oder VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0-Geräte
  • Unterstützt sowohl digitale (DVI) als auch analoge (VGA) Bildausgabe - gemischte Wiedergabe möglich
  • Kaskadenschaltung in drei Ebenen möglich - Steuerung von bis zu 512 Computern
  • Multiview-Betrieb - schalten Sie bis zu vier CS1768-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu vier Monitoren aus (Zwei-, Drei- und Vierschirmsysteme)
  • Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
  • OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen - hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
  • Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
  • Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
  • Kennwortauthentifizierung auf zwei Ebenen (Administrator/Benutzer) für erhöhte Sicherheit
  • Mehrsprachiges OSD-Menü auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Russisch und Französisch
  • Tonübertragung - voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
  • Konsol-Audioports auf der Vorderseite für vereinfachten Anschluss
  • Unterstützt zahlreiche Plattformen - Windows, Linux, Mac, Sun
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Herausragende Bildqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200 (DVI Single Link), 2048 x 1536 (VGA), DDC2B
  • Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
  • Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
  • HDCP-kompatibel
  • Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen (Hinweis: PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern)
  • Mehrsprachige Tastaturbelegung - unterstützt Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Broadcast-Betrieb - ermöglicht das Versenden von Befehlen von der Konsole an alle Computer gleichzeitig, um bestimmte Aufgaben gleichzeitig auszuführen
  • Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang
  • 1x CS1768 8-Port-KVM-Switch mit USB für DVI-Grafik mit Kit für Rackmontage
  • 2x 2L-7D02U KVM-Kabel mit USB- und DVI-D-Steckern
  • 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
  • 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
  • 1x Standfuß-Set (4 Stk.)
  • 1x Benutzerhandbuch
  • 1x Kurzanleitung

Stromverbrauch: 5,3V, 3,76W
Umgebung
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 2,80 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 43,72 x 16,11 x 4,40 cm
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 8 port, kvm, kvm aten, Signalsteuerung, KVM Switche 19"-Einbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,71*
€ 447,83*
Lager 560
Frei Haus
ab € 394,82*
€ 447,84*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,82*
€ 469,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,17*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 28,18*
Zubehör
Aten
CL6708MW
ab € 1.646,66*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,93*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,72*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,71*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,90*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 35,51*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.