Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB-C zu Surface Ladekabel, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-26670B
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26670B
EAN/GTIN:
     4043718294220
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c inline
usb anschlusskabel
Dieses Ladekabel ermöglicht es, ein Surface Pro Tablet an einem Ladegerät mit USB Typ-C aufzuladen. Das optional benötigte Netzteil muss hierfür die Funktion Power Delivery (PD) mit 15V/3A (45W) bereitstellen.
  • Eingang: USB Typ-C Stecker, Spannung DC 15V max. 3A
  • Ausgang: Surface Pro Stecker, DC 15V max. 3A
  • Kompatibel zu PD 3.0
  • Farbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 3 meter, Kabel, Stromkabel extern, USB Typ-C Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,75*
4 Tage
442
€ 1,00*
ab € 17,55*
€ 24,63*
€ 3,50*
ab € 19,89*
€ 27,80*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.