Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Stromkabel - USB-C (M) zu Microsoft Surface Pro 3-Konnektor (M) - DC 15 V - 3 A - 3 m - Schwarz - für Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753I-6955909
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26670B
EAN/GTIN:
     4043718294220
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c inline
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Stromkabel - USB-C (M) zu Microsoft Surface Pro 3-Konnektor (M) - DC 15 V - 3 A - 3 m - Schwarz - für Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  26670B
Modell  
EAN/UPC  4043718294220

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Stromkabel - USB-C zu Microsoft Surface Pro 3-Konnektor - 3 m
Typ  Stromkabel
Länge  3 m
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  Microsoft Surface Pro 3-Konnektor - männlich (Ausgang)
Bewertete Spannung  DC 15 V
Bewertete Stromstärke  3 A
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Bewertete Spannung  DC 15 V
Bewertete Stromstärke  3 A
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  Microsoft Surface Pro 3-Konnektor - männlich (Ausgang)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Microsoft Surface Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Stromkabel
Bewertete Spannung:
DC 15 V
Bewertete Stromstärke:
3 A
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende):
Microsoft Surface Pro 3-Konnektor - männlich (Ausgang)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, inline, surface, 26670b, 26670, inline®, typc, ladekabel, microsoft, 2017, stromkabel, usbc, 3konnektor, schwarz, mitte, konnektor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 11,82*
6 Tage
420
€ 1,00*
ab € 17,52*
€ 24,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,49*
€ 27,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.