| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81171028-6X8 Herst.-Nr.: 71028-6X8 EAN/GTIN: 4048769079307 |
| |
|
| | |
| - passend für E-Profil Schraubenköpfe
- geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen
- mit Gelenk und stufenlos abwinkelbaren Köpfen
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Bruttogewicht: 92 g
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
- Abtriebsprofil: E-Profil
- Schlüsselweite 2: E8
- Länge: 186 mm
- Schlüsselweite 1: E6
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, knarrenringmaulschlüssel gelenk, doppelringschlüssel (e-profil), knarrenringmaulschlüssel 6mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 11,89* | € 16,78* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,68* | € 19,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|