| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31829 Herst.-Nr.: 71028-6X8 EAN/GTIN: 4048769079307 |
| |
|
| | |
| BGS 71028-6X8 Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen SW E6 x E8 Beschreibung: - passend für E-Profil Schraubenköpfe
- geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen
- mit Gelenk und stufenlos abwinkelbaren Köpfen
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
Technische Daten: - Abtriebsprofil: E-Profil
- Bruttogewicht: 92g
- Länge: 186mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Schlüsselweite 1: E6
- Schlüsselweite 2: E8
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, knarrenringmaulschlüssel gelenk, doppelringschlüssel (e-profil), knarrenringmaulschlüssel 6mm, BGS 71028-6X8 Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen SW E6 x E8 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel Ring Ratschen Ringschlüssel Ratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ratschen-Ringschlüssel Ring-Ratschenschlüssel Ringratschen-Schlüssel Ratschenring-Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,99* | € 16,76* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,67* | € 19,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|