| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31832 Herst.-Nr.: 71028-20X24 EAN/GTIN: 4048769079338 |
| |
|
| | |
| BGS 71028-20X24 Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen SW E20 x E24 Beschreibung: - passend für E-Profil Schraubenköpfe
- geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen
- mit Gelenk und stufenlos abwinkelbaren Köpfen
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
Technische Daten: - Abtriebsprofil: E-Profil
- Bruttogewicht: 342g
- Länge: 265mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Schlüsselweite 1: E20
- Schlüsselweite 2: E24
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, torx-doppelringschlüssel e20 x e24, doppelringschlüssel (e-profil), knarrenringmaulschlüssel gelenk, BGS 71028-20X24 Doppel Ratschenringschlüssel abwinkelbar mit E-Profil Ringköpfen SW E20 x E24 Doppel-Ratschen-Ringschlüssel Ring Ratschen Ringschlüssel Ratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ratschen-Ringschlüssel Ring-Ratschenschlüssel Ringratschen-Schlüssel Ratschenring-Schlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,33* | € 29,03* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,99* | € 31,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|