| |
|
| Artikel-Nr.: 554-81171028-10X12 Herst.-Nr.: 71028-10X12 EAN/GTIN: 4048769079314 |
| |
|
| | |
| - passend für E-Profil Schraubenköpfe
- geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen
- mit Gelenk und stufenlos abwinkelbaren Köpfen
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Bruttogewicht: 130 g
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
- Länge: 200 mm
- Schlüsselweite 1: E10
- Schlüsselweite 2: E12
- Abtriebsprofil: E-Profil
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx-Schlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 10, doppelringschlüssel (e-profil), knarrenringmaulschlüssel gelenk |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,68* | € 19,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,20* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|