Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikleuchte max. 100W opal GARDA BWM E27 275x185x250mm 290° sw IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4985803
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     AL-GARDA-WL-OP-MD-BK
EAN/GTIN:
     4015120026126
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungsbereich. Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und Opalglas. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Anpassung der Erfassung und Reichweite durch drehbare Linse. Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips. Schutzklasse: II, Breite: 185 mm, Fassung: E27, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: true, geeignet für Lampenleistung: -...- W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: nicht erforderlich, mit Lichtsensor: true, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 4, Länge: 275 mm, Höhe/Tiefe: 250 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas opal, Nennspannung: 230 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: false, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: -...- K, Lichtfarbe: weiß, mit Luftschlitzen: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...55 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, geeignet für Deckenmontage: false, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
AL-GARDA-WL-OP-MD-BK
Ident Code:
EL10026126
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 47,28*
€ 59,57*
Lager 5497
2
1
€ 4,98*
ab € 49,13*
€ 61,62*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 51,12*
€ 61,78*
1
€ 5,46*
ab € 50,15*
€ 63,28*
1
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 64,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10026157
ab € 12,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10026164
ab € 12,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10026133
ab € 47,48*
Zubehör
Esylux Deutschland
EL10026119
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.