Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3587178 Herst.-Nr.: EL10026126 EAN/GTIN: 4015120026126 |
| |
|
| | |
| Automatikleuchte AL P Garda 130 mit integriertem Bewegungsmelder und 130o Erfassungsbereich Komplettgerät bestehend aus Leuchtenunterteil und Opalglas Netzspannung 230 V/50 Hz, Leistungsaufnahme ca. 0,5 W, Für Leuchtmittel max. 100 W/E27 Glühlampe, max. 26 W/E27 Energiesparlampe (nicht im Lieferumfang), Erfassungsbereich 130o, horizontal drehbar, Reichweite ca. 12 m, bei einer Montagehöhe von 1,8 m, Einstellmöglichkeiten mechanisch über Einstellregler, Zulässige Umgebungstemperatur -25 oC...+55 oC, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Montageart Wandmontage, Gehäusematerial ABS, Maße (HxBxL) 275x215x250 mm, Schaltleistung 230 V/50 Hz, 500 W/2,2 A (cos phi = 1), 115 VA/0,5 A (cos phi = 0,5), Nachlaufzeit ca. 5 Sek. - 12 Min., Lichtwert ca. 5 - 1000 Lux, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. - 12 Min., Energieeffizienz-Klasse A++ bis E Bestückung/Typ: 100 W/E27, 26 W/E27/5-1000 lm Farbe: schwarz Maße: 275x215x250 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Infrarotsensor, OP-Leuchte, Operations-Leuchte, Operationsleuchte, Untersuchungs-Leuchte, Untersuchungsleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, infrarotsensor, ets esylux bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 47,11* | € 59,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 48,76* | € 61,67* | | | | Lager 4981 | | | | 4 | | € 4,95* | ab € 51,38* | € 62,24* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 50,39* | € 63,33* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,19* | € 64,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 248,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|