Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Systemglas AL GARDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Systemglas AL GARDA
Abdeckung Systemglas AL GARDA
Abdeckung Systemglas AL GARDA
Artikel-Nr.:
     C7790-EL10026157
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10026157
EAN/GTIN:
     4015120026157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lampenersatzglas
Systemglas für die Leuchten: AL P GARDA
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Glas
Beschaffenheit der Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Höhe/Tiefe:
210 mm
Durchmesser:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Dekoglas, Ersatzglas, Leuchtenabdeckung, Lichttechnisches Zubehör, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten, Systemglas
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.