Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITHIUM Coin CR1220 6220 Li 3,0V 35mAh Blister 1er 6220/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3790510
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06220101401
EAN/GTIN:
     4008496276899
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
VARTA LITHIUM Knopfzellen sind High-Tech Markenknopfzellen für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf! Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 3 V, Ausführung: Lithium, Gewicht: 0,88 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 35 mAh, Durchmesser: 12,5 mm, IEC-Bezeichnung: CR 1220, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 2 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
6220/1BLI
Ident Code:
06220101401
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta lithium knopfzelle, akku alarmanlage, varta knopfbatterie, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1494
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,76*
3 Tage
92
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,58*
€ 0,78*
9 Tage
1995
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 0,82*
Lager 5497
34
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,32*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,72*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.