Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2809107 Herst.-Nr.: CI-PKZ0-GM EAN/GTIN: 4015082600891 |
| |
|
| | |
| Isolierstoffgehäuse für PKZM0, Schutzart IP55, integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss, je 2 Leitungseinführungen M25 vorgeprägt, mit schwarz-grauem Drehgriff Breite: 80 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 158 mm, Tiefe: 126 mm, mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP55, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CI-PKZ0-GM | Ident Code: | 260089 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schaltergehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, Motorschutzschalter, eaton (moeller) automatengehäuse, abdeckung moeller, leergehäuse ip55, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 8,66* | € 11,85* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,09* | € 12,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,16* | € 15,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,89* | € 16,05* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,87* | € 16,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|