Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, 4-polig, 4 S, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2710502
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     40DILE
EAN/GTIN:
     4015080103042
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 4 S, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 80E, 71, 62 Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 4, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Kontaktbestückung: 4S - konv. therm. Strom lth: 10 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15 230/400 V: 4/2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
40DILE
Ident Code:
010304
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 4 schliesser, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,20*
€ 10,56*
Lager 5497
4
1
€ 4,98*
ab € 8,62*
€ 11,68*
1 Tag
13
1
€ 6,40*
ab € 9,35*
€ 12,67*
1 Tag
7
1
€ 4,99*
ab € 9,83*
€ 13,25*
5
€ 5,95*
ab € 10,80*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,00*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 21,31*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 19,52*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 20,46*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 29,31*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,69*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,77*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 22,85*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 29,60*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 22,87*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 22,62*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,47*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 22,55*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 22,61*
Zubehör
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 25,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.