Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 4S Frontbef 4AAC Schraub 40DILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B436G94
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010304
EAN/GTIN:
     4015080103042
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock 4S Frontbef 4AAC Schraub 40DILE
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 4 schliesser, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,24*
€ 10,48*
3 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 8,67*
€ 11,70*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 9,36*
€ 12,68*
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 9,75*
€ 13,23*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,04*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,06*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,17*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,21*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,26*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,66*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,77*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,71*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,73*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,51*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,47*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,55*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 23,40*
Zubehör
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 26,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.