Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, 4-polig, 2 S, 2 Ö, Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2710501
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     22DILE
EAN/GTIN:
     4015080102885
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)(…), DILEM-01(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)(…), DILEEM-01(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), DILEM12-01(-G)(…), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 62E, 53, 44 Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Kontaktbestückung: 2S 2Ö konv. therm. Strom lth: 10 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15 230/400 V: 4/2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
22DILE
Ident Code:
010288
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,19*
€ 10,59*
Lager 5497
29
1
€ 4,98*
ab € 8,26*
€ 11,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 9,42*
€ 12,82*
1
€ 5,46*
ab € 9,96*
€ 13,67*
1 Tag
14
1
€ 4,99*
ab € 10,20*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,08*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 21,27*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 19,58*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 20,41*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 29,37*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,70*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,76*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 22,89*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 29,62*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 22,95*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 22,66*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,52*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 22,48*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 22,67*
Zubehör
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 25,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.