Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 2S+2Ö,Zentral-Aufbau 22DILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-35265666
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010288
EAN/GTIN:
     4015080102885
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 2S+2Ö,Zentral-Aufbau 22DILE

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)( ), DILEM-01(-G)( ), DILEM-4(-G)( ), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)( ), DILEEM-01(-G)( ), DILEM12-10(-G)( ), DILEM12-01(-G)( ), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 62E, 53, 44
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,23*
€ 10,58*
2 Tage
59
1
€ 4,98*
ab € 8,25*
€ 11,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 9,36*
€ 12,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,96*
€ 13,52*
2 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 10,21*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 18,97*
Zubehör
Eaton
051629 DILEEM-01(24V50HZ)
ab € 22,17*
Zubehör
Eaton
051633
ab € 20,28*
Zubehör
Eaton
010005
ab € 21,22*
Zubehör
Eaton
079594
ab € 30,30*
Zubehör
Eaton
127075
ab € 24,68*
Zubehör
Eaton
127132
ab € 32,69*
Zubehör
Eaton
051804
ab € 23,59*
Zubehör
Eaton
012701
ab € 30,56*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
ab € 23,48*
Zubehör
Eaton
051788 DILEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,44*
Zubehör
Eaton
051783 DILEM-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 19,52*
Zubehör
Eaton
051611 XTMC6A10A
ab € 23,32*
Zubehör
Eaton
21417 DILEM-10(24V50/60HZ)
ab € 23,49*
Zubehör
Eaton
051650 DILEEM-01-G(24VDC)
ab € 26,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.