Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-2601152 Herst.-Nr.: 2553.2LGR EAN/GTIN: 4012195214038 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle 3,2mm Farbe: grau, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: -...- mm, Kunststoffummantelt: false, geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 2553.2LGR | Ident Code: | 2222035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 100 | | € 4,98* | ab € 0,123* | € 0,171* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0834* | € 0,1913* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,19227* | € 0,26227* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,19304* | € 0,26304* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2011* | € 0,2711* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|