Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 3,2mm; W: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 3,2mm; W: 10mm
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 3,2mm; W: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2222035
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     255 3.2 LGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 4,2mm
Breite: 10mm
Korpusfarbe: weiß
Haltermaterial: Polyamid
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 3,2mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1900
100
€ 4,98*
ab € 0,123*
€ 0,171*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0834*
€ 0,1913*
100
€ 5,95*
ab € 0,19227*
€ 0,26227*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19304*
€ 0,26304*
100
€ 5,46*
ab € 0,2011*
€ 0,2711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,913* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.