Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Iso,gr 255 3.2 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25975775
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2222035
EAN/GTIN:
     4012195214038
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle Iso,gr 255 3.2 LGR

Befestigungsschelle 3,2mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3,2 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1900
100
€ 4,98*
ab € 0,123*
€ 0,171*
10
€ 5,90*
ab € 0,0834*
€ 0,1913*
100
€ 5,95*
ab € 0,19227*
€ 0,26227*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19304*
€ 0,26304*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2011*
€ 0,2711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2411*
€ 0,28691
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2311*
€ 0,27501
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2011*
€ 0,23931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.