Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 3,2mm Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 3,2mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Befestigungsschelle 3,2mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Befestigungsschelle 3,2mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2222035
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2222035
EAN/GTIN:
     4012195214038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 3,2mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0834*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.