| |
|
| Artikel-Nr.: 549-8711000243909 Herst.-Nr.: 4045964 EAN/GTIN: 8711000243909 |
| |
|
| | |
| Piazza D'Oro Dolce UTZ SG Ganze Bohne 1000g Weitere Informationen: | | entkoffeiniert: | Nein | glutenfrei: | Nein | Lagerung und Verbrauch: | Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen. | laktosefrei: | Nein | Lebensmittelunternehmer: | Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany | Marke: | ["Jacobs Douwe Egberts", "Piazza D'Oro"] | ohne Konservierungsstoffe: | Nein | ohne kuenstliche Aromen: | Nein | Zutaten: | <p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p> | EF012416: | EV014886 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen jacobs 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 17,44* | € 23,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,38* | € 25,20* | | | | Lager 549 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,24* | € 36,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,71* | € 39,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 549 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01524* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 549 | | Versand: Lager 549 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|