Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piazza D'Oro Forza UTZ SG Ganze Bohne 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-8711000243879
Hersteller:
     Jacobs
Herst.-Nr.:
     4045959
EAN/GTIN:
     8711000243879
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Espresso
Kaffee-Bohnen
Piazza D'Oro Forza UTZ SG Ganze Bohne 1000g

Piazza D'Oro Forza UTZ SG Ganze Bohne 1000g ist aromadicht in Beuteln zu 1000g verpackt. Ein Beutel dieses Kaffee hat eine durchschnittliche Ergiebigkeit von ca. 125 Tassen á 130 ml.

Ideal geeignet zur Verwendung in Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk oder mit einer Kaffeemühle.

Informationen:

Zutaten: Röstkaffee in Ganzen Bohnen

Dosierempfehlung für Automaten: 7g bis 8g pro 150 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Weitere Informationen:
entkoffeiniert:
Nein
glutenfrei:
Nein
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Jacobs Douwe Egberts DE GmbH | Langemarckstr. 4 - 20 | 28199 Bremen | Germany
Marke:
["Jacobs Douwe Egberts", "Piazza D'Oro"]
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Zutaten:
<p><u><strong>Zutaten:</strong></u></p> <p>100% Röstkaffee in ganzen Bohnen</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Das Produkt enthält <em>Koffein</em></p>
EF012416:
EV014886
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, kaffeebohnen jacobs 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, automatengeeignet, Cafe Creme, Cafestra, Ganze Bohnen, Kaffee, Kaffee fuer Kaffeeautomat, Kaffee fuer Kaffeevollautomat, Trommelroestung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 2,90*
ab € 20,28*
€ 27,56*
Lager 549
87
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 36,95*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 30,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,90*
€ 28,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 27,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,22*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 24,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,47*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 22,52
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,81*
€ 21,20
pro Stück
ab 96 Stück
€ 18,58*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 16,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 15,25* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.